Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 6010 Sofortbildfilm 89 x 108 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid 6010 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6010 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6010 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6010 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6010 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85494372
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     6010
EAN/GTIN:
     9120096770739
Suchbegriffe:
Instant-Farbfilm
Polaroid-Film
Film für Sofortbildkamera
Sofortbild-Film
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Warennummer
3701200000
Technische Details
Filmgröße
89 x 108 mm
ISO-Empfindlichkeit
640
Abbildung Größe
79 x 79 mm
Kompatibilität
Polaroid OneStep 2
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
3701200000
Filmgröße
3.5 x 4.25 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
475 g
Paketgewicht
480 g
Verpackungstiefe
103 mm
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Sofortbildfilm, polaroid film
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.