Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6597440 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 14 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6597440 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 14 W
Trilux 6597440 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 14 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85536291
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6597440
EAN/GTIN:
     4018242339167
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
417 mm
Tiefe
309 mm
Höhe
187 mm
Gewicht
6000 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Garten, Pfad, Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK09
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
14 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
1650 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
117 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,50*
€ 534,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,11*
€ 527,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,29*
€ 503,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,84*
€ 481,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,51*
€ 456,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223400
ab € 17,39*
Zubehör
TRILUX
2223200
ab € 17,81*
Zubehör
TRILUX
2223300
ab € 17,86*
Zubehör
TRILUX
6818500
ab € 26,28*
Zubehör
TRILUX
6824500
ab € 151,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.