Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 926102509 Steckdose 2x USB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 926102509 Steckdose 2x USB Weiß
Berker 926102509 Steckdose 2x USB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85573161
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     926102509
EAN/GTIN:
     4011334482550
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Buchsen-Typ
2x USB
Anzahl Fassungen
1
USB-Version
USB 2.0
Energie
Nennspannung
230 V
USB Ausgangsstrom
3 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berker
918192519
ab € 2,18*
Sonstiges
Berker
918262519
ab € 1,62*
Sonstiges
Berker
918272509
ab € 0,68*
Sonstiges
Berker
918282509
ab € 2,58*
Sonstiges
Berker
936562509
ab € 5,39*
Sonstiges
Berker
926202509
ab € 41,94*
Sonstiges
Hager
918252512
ab € 0,96*
Sonstiges
Hager
936552509
ab € 8,36*
Sonstiges
Hager
936712509
ab € 5,71*
Sonstiges
Hager
941852502
ab € 3,14*
Sonstiges
Hager
941952502
ab € 4,15*
Sonstiges
Berker
SCH-AS-PW
ab € 18,54*
Sonstiges
Berker
SCH-DSSD-PW
ab € 26,21*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 19,30*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 27,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.