Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 936562509 Elektroschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 936562509 Elektroschalter Weiß
Berker 936562509 Elektroschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43586549
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     936562509
EAN/GTIN:
     4011334240112
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Wippschalter
Technische Merkmale
Nennspannung 250 V AC
Schaltstrom 16 AX
Farbe polarweiß glänzend
Haupt-Designlinie Berker Integro Flow/Pure
mit Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: ausschalter berker, ausschalter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
91820
ab € 0,99*
Zubehör
Hager
9182001
ab € 1,10*
Zubehör
Hager
91933
ab € 4,31*
Zubehör
Berker
8191502
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.