Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Service-Artikel
>
Schlüsselschrank
>
Schlüsselanhänger
>
Schlüsselfinder
>
Schlüsselfinder-Zubehör
>
Artikel
DeWALT DWST83342-1 Kleinteil/Werkzeugkasten Polycarbonat (PC) Schwarz, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-85585346
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DWST83342-1
EAN/GTIN:
3253561833427
Suchbegriffe:
Schlüsselfinder-Zubehör
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Wasserfest
Ja
Maximales Lastgewicht
50 kg
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
554 mm
Tiefe
371 mm
Höhe
408 mm
... >
Garten & Terrasse
>
Aufbewahrung & Organisation in der Garage
>
Kleinteile & Werkzeugkästen
Weitere Suchbegriffe:
Transportstapelkasten
,
Werkzeugbox
,
Werkzeugkasten
,
Werkzeugkiste
,
dewalt werkzeugbox
,
werkzeugbox
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 67,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOUGHSYSTEM Schaumstoffeinlage
DeWalt
DWST83459-1
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen