Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWST83294-1 Kleinteil/Werkzeugkasten Polycarbonat (PC) Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWST83294-1 Kleinteil/Werkzeugkasten Polycarbonat (PC) Schwarz, Gelb
DeWALT DWST83294-1 Kleinteil/Werkzeugkasten Polycarbonat (PC) Schwarz, Gelb
DeWALT DWST83294-1 Kleinteil/Werkzeugkasten Polycarbonat (PC) Schwarz, Gelb
DeWALT DWST83294-1 Kleinteil/Werkzeugkasten Polycarbonat (PC) Schwarz, Gelb
DeWALT DWST83294-1 Kleinteil/Werkzeugkasten Polycarbonat (PC) Schwarz, Gelb
DeWALT DWST83294-1 Kleinteil/Werkzeugkasten Polycarbonat (PC) Schwarz, Gelb
DeWALT DWST83294-1 Kleinteil/Werkzeugkasten Polycarbonat (PC) Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85585612
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWST83294-1
EAN/GTIN:
     3253561832949
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Maximales Lastgewicht
50 kg
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
554 mm
Tiefe
371 mm
Höhe
308 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DWST83459-1
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.