Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWST83295-1 Kleinteil/Werkzeugkasten Polycarbonat (PC) Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWST83295-1 Kleinteil/Werkzeugkasten Polycarbonat (PC) Schwarz, Gelb
DeWALT DWST83295-1 Kleinteil/Werkzeugkasten Polycarbonat (PC) Schwarz, Gelb
DeWALT DWST83295-1 Kleinteil/Werkzeugkasten Polycarbonat (PC) Schwarz, Gelb
DeWALT DWST83295-1 Kleinteil/Werkzeugkasten Polycarbonat (PC) Schwarz, Gelb
DeWALT DWST83295-1 Kleinteil/Werkzeugkasten Polycarbonat (PC) Schwarz, Gelb
DeWALT DWST83295-1 Kleinteil/Werkzeugkasten Polycarbonat (PC) Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85585635
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWST83295-1
EAN/GTIN:
     3253561832956
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Maximales Lastgewicht
113 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
554 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
685 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,99*
€ 208,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,67*
€ 206,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,54*
€ 177,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DWST83459-1
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.