Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB SCL-A1-30/96 Amperemeter-Skala Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB SCL-A1-30/96 Amperemeter-Skala Grau
ABB SCL-A1-30/96 Amperemeter-Skala Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85636997
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSG113107R5011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Messgeräteskala
Skala für Messgerät
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Amperemeter-Skala
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
ABB
Logistikdaten
Ursprungsland
Italien
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,771*
€ 5,67749
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,501*
€ 5,35619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,141*
€ 4,92779
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.