Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Less is more 27 Bodenleuchte LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Less is more 27 Bodenleuchte LED E
RZB Less is more 27 Bodenleuchte LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85638889
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312279.003.1
EAN/GTIN:
     4051859270591
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
52 °
Lichtleistung
9150 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
CE, EAC
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
1170 mm
Höhe
2033 mm
Gewicht
10500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.191,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.337,25*
€ 1.591,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.329,18*
€ 1.581,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.273,27*
€ 1.515,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.235,43*
€ 1.470,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.191,19*
€ 1.417,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.