Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZBYLEG201000 Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZBYLEG201000 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric ZBYLEG201000 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric ZBYLEG201000 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85655427
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBYLEG201000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Gerätedose Unterputz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Paketgewicht
60 g
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Kompatible Produkte
Harmony XB4Harmony XB5Harmony XB6Harmony 9001K
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
ZBYLEG101001
ab € 13,68*
Ähnlich
Schneider Electric
ZBYLEG201001
ab € 21,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.