Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB LINEDO Deckenbeleuchtung LED C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO Deckenbeleuchtung LED C
RZB LINEDO Deckenbeleuchtung LED C
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85656182
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9512OH.840.400.000
EAN/GTIN:
     4051859598053
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
3000 lm
Strahlungswinkel
180 °
Leistungsfaktor
0,98
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
143 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
90.8 mm
Gewicht
2625 g
Länge (mm)
1163 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
C
Leistung
21 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,43*
€ 225,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,98*
€ 222,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,82*
€ 210,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982665.000
ab € 10,20*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.010
ab € 95,94*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.010.1
ab € 95,80*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.000.1
ab € 112,50*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.000.2
ab € 112,89*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.000
ab € 83,70*
Zubehör
RZB Leuchten
982751.000
ab € 1,40*
Zubehör
RZB Leuchten
982814.000
ab € 4,96*
Zubehör
RZB Leuchten
982666.000
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.