Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Koaxiales High Speed HDMI Kabel 48 Gbps 8K 60 Hz schwarz 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Koaxiales High Speed HDMI Kabel 48 Gbps 8K 60 Hz schwarz 1 m
DeLOCK Koaxiales High Speed HDMI Kabel 48 Gbps 8K 60 Hz schwarz 1 m
DeLOCK Koaxiales High Speed HDMI Kabel 48 Gbps 8K 60 Hz schwarz 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85722760
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85384
EAN/GTIN:
     4043619853847
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Dieses hochwertige High Speed HDMI Kabel von Delock dient der Verbindung zwischen Geräten mit HDMI Schnittstelle, wie z. B. Fernsehgeräten, Blu-ray Playern, Bildschirmen oder Beamern. Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 48 Gbps können Inhalte mit einer Auflösung bis zu 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) wiedergegeben werden.

Dynamic HDR und Dolby® Vision Unterstützung
Durch die Unterstützung von Dynamic HDR und Dolby® Vision eignet sich das Kabel besonders gut für den Einsatz im Heimkino und Gaming Bereich. Farben werden realitätsgetreu mit beeindruckender Tiefe dargestellt, die Helligkeit und der Kontrast des Bildes werden optimal wiedergegeben.

Perfekter Klang durch eARC Unterstützung
Das Delock HDMI Kabel unterstützt Enhanced ARC (kurz eARC). Somit können HDMI Geräte wie UHD Blu-ray Player direkt an den Fernseher angeschlossen werden, über den Audio Rückkanal werden dann die unkomprimierten Audiosignale direkt und verlustfrei an die angeschlossene Soundanlage übertragen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
3 x HDMI Type A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 5120 x 2880, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
1080p
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Unterstützte digitale Audiokanäle (unkomprimiert)
32
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.