Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel MI201 Zubehör für Aufbewahrungsbox Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel MI201 Zubehör für Aufbewahrungsbox Grau
Sigel MI201 Zubehör für Aufbewahrungsbox Grau
Sigel MI201 Zubehör für Aufbewahrungsbox Grau
Sigel MI201 Zubehör für Aufbewahrungsbox Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85723968
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MI201
EAN/GTIN:
     4004360807244
Suchbegriffe:
Bürocaddy
Caddy (Büro)
Sammelbehälter
sammelbehälter
Mit diesem Nachrüst-Set wird Ihr höhenverstellbarer, einseitiger Office Caddy Workplace (MI200) der Serie Move it zum zweiseitigen Office Caddy - Sie benötigen also sowohl den einseitigen Office Caddy MI200 sowie das Nachrüstset MI201 (bestehend aus: lange Füße, 3 Schrauben und Dübel sowie 3 Metallhalterungen). Ihr neuer Begleiter für mobiles und flexibles Arbeiten im Büro bietet damit noch mehr Platz zum Transport von Laptop, Büromaterial und weiteren Utensilien an unterschiedliche Arbeitsplätze oder verschiedene Schreibtische. Auf die Metallhalterungen des Caddys werden beidseitig die SIGEL Move it Boxen S (z. B. MI100) oder L (z. B. MI102) aufgesteckt. In die stabilen Boxen können neben Laptop noch Netzteil, Smartphone oder Büromaterial und Arbeitsunterlagen verstaut werden. Kombiniert ersetzt das Move it System einen Rollcontainer mit dem Vorteil, dass die Boxen auch immer wieder vom Caddy abgenommen werden können. Der Caddy/Rollwagen aus dunkelgrauem Metall ist mit 4 stabilen Rollen, davon 2 arretierbar, ausgestattet, die für weiche Bodenbeläge geeignet sind. Der abgerundete, schwarze Handgriff aus Kunststoff liegt angenehm in der Hand. Damit lässt sich der Office Caddy bequem schieben oder ziehen. Die Maße betragen 817x324x650 mm, wobei sich der Rollwagen auf bis zu 1001 mm in der Höhe verstellen lässt. Die Move it Boxen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Entdecken Sie die komplette Move it Serie - das intelligente Aufbewahrungssystem.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Kompatibilität
Move it box
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
489 mm
Tiefe
324 mm
Höhe
1003 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,53*
€ 233,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,22*
€ 232,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,09*
€ 220,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,38*
€ 209,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sigel
MI200
ab € 289,61*
Ähnlich
Sigel
MI202
ab € 290,30*
Ähnlich
Sigel
MIB01
ab € 1.157,66*
Ähnlich
Sigel
MIB02
ab € 1.383,46*
Ähnlich
Sigel
MIB03
ab € 1.409,68*
Ähnlich
Sigel
MIB04
ab € 1.737,35*
Ähnlich
Sigel
MIB05
ab € 1.061,88*
Ähnlich
Sigel
MIB06
ab € 1.379,14*
Ähnlich
Sigel
MI102
ab € 415,54*
Ähnlich
Sigel
MI100
ab € 318,09*
Ähnlich
Sigel
MI301
ab € 79,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.