Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel MIB01 Aufbewahrungsbox Rechteckig Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel MIB01 Aufbewahrungsbox Rechteckig Grau
Sigel MIB01 Aufbewahrungsbox Rechteckig Grau
Sigel MIB01 Aufbewahrungsbox Rechteckig Grau
Sigel MIB01 Aufbewahrungsbox Rechteckig Grau
Sigel MIB01 Aufbewahrungsbox Rechteckig Grau
Sigel MIB01 Aufbewahrungsbox Rechteckig Grau
Sigel MIB01 Aufbewahrungsbox Rechteckig Grau
Sigel MIB01 Aufbewahrungsbox Rechteckig Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86186129
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MIB01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Bürocaddy
Caddy (Büro)
Dieser höhenverstellbare Office Caddy Workplace der Serie Move it ist Ihr neuer Begleiter für mobiles und flexibles Arbeiten im Büro. Damit transportieren Sie Laptop, Büromaterial und weitere Utensilien an unterschiedliche Arbeitsplätze oder verschiedene Schreibtische. Mit diesem Artikel erwerben Sie ein praktisches Move it Set: Caddy inkl. 1x Office Box S, 1x Office Box L (aus ABS-Kunststoff) + Zubehör-Set (MI300 Dokumentenfächer, MI301 Office Rucksack/Tasche, MI302 Gummiband für Zubehör, ein Namensschild der Reihe (MI303-MI343), MI304 Schultergurt). Auf die Metallhalterungen des Caddys werden einseitig die SIGEL Move it Boxen S und L aufgesteckt. In die stabilen Boxen können neben Laptop noch Netzteil, Smartphone oder Büromaterial und Arbeitsunterlagen verstaut werden. Kombiniert ersetzt das Move it System einen Rollcontainer mit dem Vorteil, dass die Boxen auch immer wieder vom Caddy abgenommen werden können. Der Caddy/Rollwagen aus dunkelgrauem Metall ist mit 4 stabilen Rollen, davon 2 arretierbar, ausgestattet, die für weiche Bodenbeläge geeignet sind. Der abgerundete, schwarze Handgriff aus Kunststoff liegt angenehm in der Hand. Damit lässt sich der Office Caddy bequem schieben oder ziehen. Die Maße betragen 489x324x650 mm, wobei sich der Rollwagen auf bis zu 1001 mm in der Höhe verstellen lässt. Entdecken Sie die komplette Move it Serie - das intelligente Aufbewahrungssystem.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Form
Rechteckig
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Breite
489 mm
Tiefe
324 mm
Höhe
650 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.230,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.473,87*
€ 1.753,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.458,11*
€ 1.735,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.390,34*
€ 1.654,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.278,33*
€ 1.521,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.230,89*
€ 1.464,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sigel
MI200
ab € 316,81*
Ähnlich
Sigel
MI201
ab € 171,47*
Ähnlich
Sigel
MI202
ab € 316,08*
Ähnlich
Sigel
MIB02
ab € 1.468,91*
Ähnlich
Sigel
MIB03
ab € 1.568,14*
Ähnlich
Sigel
MIB04
ab € 1.929,64*
Ähnlich
Sigel
MIB05
ab € 1.132,72*
Ähnlich
Sigel
MIB06
ab € 1.469,74*
Ähnlich
Sigel
MI102
ab € 452,80*
Ähnlich
Sigel
MI100
ab € 347,54*
Ähnlich
Sigel
MI301
ab € 78,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.