Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR M4250-16XF Managed L2/L3 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR M4250-16XF Managed L2/L3 1U Schwarz
NETGEAR M4250-16XF Managed L2/L3 1U Schwarz
NETGEAR M4250-16XF Managed L2/L3 1U Schwarz
NETGEAR M4250-16XF Managed L2/L3 1U Schwarz
NETGEAR M4250-16XF Managed L2/L3 1U Schwarz
NETGEAR M4250-16XF Managed L2/L3 1U Schwarz
NETGEAR M4250-16XF Managed L2/L3 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85758529
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     XSM4216F-100EUS
EAN/GTIN:
     606449149708
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch netgear
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP Option 82, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay, DHCPv6 server, DHCPv6 snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Authentifizierung
MAC-basierte Authentifizierung
Autentifizierungstyp
RADIUS
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
PoE, Leistung, Status
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
IPv4 Multicast-Einträge
2000
IPv6 Multicast-Einträge
2000
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
ARM Cortex-A9
Prozessortaktfrequenz
1250 MHz
Speicherkapazität
2048 MB
Geräuschpegel
56.7 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
778769 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
43.2 mm
Gewicht
1740 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Wärmeableitung
163.33 BTU/h
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
47.84 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
320 Gbit/s
Durchgang
238.08 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Wartezeit (1 Gbps)
1.274 µs
Wartezeit (10 Gbps)
0.811 µs
Anzahl Queues
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
12000
Datenpaket-Pufferspeicher
16 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x
10G-Unterstützung
Ja
Vollduplex
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
MAC address-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
Anzahl der VLANs
4093
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge Modul-Steckplätze SFP+
16
Konsolen-Port
RJ-45/USB Type-C
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.032,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.116,74*
€ 1.328,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.114,48*
€ 1.326,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,54*
€ 1.304,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,33*
€ 1.277,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,92*
€ 1.229,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.