Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
Festplatten Schutzgehäuse
>
Artikel
ICY BOX IB-AC602b-6 Beuteltasche Kunststoff Blau, Grün, Grau, Orange, Rot, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-85842276
Hersteller:
RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
60774
EAN/GTIN:
4250078171126
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Speicherlaufwerkhülle
Sammelbehälter
Das Sixpack
Mit diesen sechs Schutzgehäusen kommt endlich Farbe ins Spiel der wenig aufregenden, endlosen Backups. Die Farben weiß, grau, blau, grün, rot und orange unterstützen die Ordnung der Festplatten visuell.
Rundumschutz
Schützen Sie Ihre Daten bei Lagerung oder während des Transports vor Staub-, Sturz- und Spritzwasserschäden. Ein einfacher Schutz mit großer Wirkung!
Stapelbar
Die Boxen selbst sind stapelbar und sparen somit Platz. Außerdem bietet ein Label die Möglichkeit, die Schutzboxen je nach Bedarf individuell zu beschriften.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
194 g
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
116 mm
Verpackungshöhe
133 mm
Paketgewicht
274 g
Design
Etui-Typ
Beuteltasche
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau, Grün, Grau, Orange, Rot, Weiß
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Spritzwassergeschützt
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84733080
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Speicherlaufwerkhüllen
Weitere Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
stapel-kasten kunststoff blau
,
festplatten schutz-box
,
festplatten schutzgehäuse icy box
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,02*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen