Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Gryphon GM4200 Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Gryphon GM4200 Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Weiß
Datalogic Gryphon GM4200 Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Weiß
Datalogic Gryphon GM4200 Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Weiß
Datalogic Gryphon GM4200 Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Weiß
Datalogic Gryphon GM4200 Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85940270
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GM4200-WH-433K1
EAN/GTIN:
     5704174931362
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
2550 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Anzahl der Lesen pro Ladung
80000
Ladezeit
4 h
Eingangsspannung
4.5 - 14 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
235 g
Breite
166 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
109 mm
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
RF Wireless
Kabellose Reichweite
50 m
Funkfrequenz
433 MHz
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Ladestation
Ja
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
CCD
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 DataBar
Lesegeschwindigketi (max)
400 Auslesungen/Sekunde
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 130000 Lux
Neigungslesewinkel
-45 - 45 °
Steigungslesewinkel
-65 - 65 °
Gierlesewinkel
-65 - 65 °
Scanner-Auflösung
0.077 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,46*
€ 346,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,50*
€ 345,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,67*
€ 337,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,78*
€ 334,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,27*
€ 310,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
KABDE3P18
ab € 3,66*
Zubehör
Datalogic
6003-0923
ab € 3,72*
Zubehör
Datalogic
90A052352
ab € 14,76*
Zubehör
Datalogic
90A052356
ab € 26,48*
Zubehör
Datalogic
90A052361
ab € 23,60*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,72*
Zubehör
Datalogic
RBP-GM4200
ab € 15,34*
Zubehör
Datalogic
CC-4190-BK
ab € 12,58*
Zubehör
Datalogic
90A052354
ab € 19,56*
Zubehör
Datalogic
90A052353
ab € 14,75*
Zubehör
Datalogic
WLC4190-WH-433
ab € 111,54*
Zubehör
Datalogic
WLC4190-BK-433
ab € 112,54*
Zubehör
Datalogic
WLC4190-HC-433
ab € 125,69*
Zubehör
Honeywell
77900507E
ab € 9,97*
Zubehör
InLine
KALTKKABEL2
ab € 4,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.