Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
Datalogic Gryphon GM4200 Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-85940271
Hersteller:
Datalogic
Herst.-Nr.:
GM4200-WH-433-WLC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
2550 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Anzahl der Lesen pro Ladung
80000
Ladezeit
4 h
Eingangsspannung
4.5 - 14 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
235 g
Breite
166 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
109 mm
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
RF Wireless
Kabellose Reichweite
50 m
Funkfrequenz
433 MHz
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
CCD
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 DataBar
Lesegeschwindigketi (max)
400 Auslesungen/Sekunde
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 130000 Lux
Neigungslesewinkel
-45 - 45 °
Steigungslesewinkel
-65 - 65 °
Gierlesewinkel
-65 - 65 °
Scanner-Auflösung
0.077 mm
... >
Computer
>
POS-Hardware
>
Barcodeleser
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
barcode scanner datalogic
,
barcode scanner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 139,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,21*
€ 208,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,03*
€ 195,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,66*
€ 185,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Equip 112120 Stromkabel Schwarz 1,8 m C13-Koppler CEE7/4
equip
112120
ab € 2,96*
Zubehör
Datalogic 6003-0923 Stromkabel C13-Koppler
Datalogic
6003-0923
ab € 3,72*
Zubehör
Datalogic 90A052352 Barcodeleser-Zubehör USB-Kabel
Datalogic
90A052352
ab € 14,74*
Zubehör
Datalogic 90A052356 Barcodeleser-Zubehör Ladekabel
Datalogic
90A052356
ab € 26,40*
Zubehör
Datalogic 90A052361 Barcodeleser-Zubehör Ladekabel
Datalogic
90A052361
ab € 22,36*
Zubehör
Datalogic CAB-362 RS-232 Coiled 9-Pin Fem.
Datalogic
90A051330
ab € 14,75*
Zubehör
Datalogic RBP-GM4200 Barcodeleser-Zubehör Akku
Datalogic
RBP-GM4200
ab € 15,38*
Zubehör
Datalogic Ständer für Barcode-Scanner
Datalogic
CC-4190-BK
ab € 12,57*
Zubehör
Datalogic USB-Kabel
Datalogic
90A052354
ab € 19,44*
Zubehör
Datalogic USB-Kabel
Datalogic
90A052353
ab € 14,79*
Zubehör
Datalogic WLC4190 Base Station/Wireless Charger Multi-Interface 433 MHz
Datalogic
WLC4190-WH-433
ab € 111,45*
Zubehör
Datalogic WLC4190-BK-433 Barcodeleser-Zubehör Ladeadapter
Datalogic
WLC4190-BK-433
ab € 111,47*
Zubehör
Datalogic WLC4190-HC Base Station/Wireless Charger Multi-Interface 433 MHz
Datalogic
WLC4190-HC-433
ab € 124,96*
Zubehör
Honeywell 77900507E Stromkabel Schwarz 1,8 m NEMA 5-15P C5-Koppler
Honeywell
77900507E
ab € 10,16*
Zubehör
InLine Stromkabel - 3 m - Schwarz - Europa - Strom/Netzteil - 3 m - Schwarz
InLine
KALTKKABEL2
ab € 4,10*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen