Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Aktives USB Type-C zu HDMI Kabel (DP Alt Mode) 4K 60 Hz 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Aktives USB Type-C zu HDMI Kabel (DP Alt Mode) 4K 60 Hz 3 m
DeLOCK Aktives USB Type-C zu HDMI Kabel (DP Alt Mode) 4K 60 Hz 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85967641
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85971
EAN/GTIN:
     4043619859719
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Dieses Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss eines HDMI Monitors an einen PC oder ein Notebook mit USB-C oder Thunderbolt 3 Schnittstelle, wie z. B. ein MacBook oder ein Chromebook. Die Schnittstelle muss den DisplayPort Alternate Mode unterstützen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.3
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
Parade PS176
AWG Kabelgröße
32
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.7 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.