Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr WKB4212-21 Weinkühler Freistehend Schwarz 200 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr WKB4212-21 Weinkühler Freistehend Schwarz 200 Flasche(n)
Liebherr WKB4212-21 Weinkühler Freistehend Schwarz 200 Flasche(n)
Liebherr WKB4212-21 Weinkühler Freistehend Schwarz 200 Flasche(n)
Liebherr WKB4212-21 Weinkühler Freistehend Schwarz 200 Flasche(n)
Liebherr WKB4212-21 Weinkühler Freistehend Schwarz 200 Flasche(n)
Liebherr WKB4212-21 Weinkühler Freistehend Schwarz 200 Flasche(n)
Liebherr WKB4212-21 Weinkühler Freistehend Schwarz 200 Flasche(n)
Liebherr WKB4212-21 Weinkühler Freistehend Schwarz 200 Flasche(n)
Liebherr WKB4212-21 Weinkühler Freistehend Schwarz 200 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85995997
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     WKB4212-21
EAN/GTIN:
     9005382235379
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
200 Flasche(n)
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 20 °C
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Netto Fassungsvermögen Weinkühler
395 l
Weinkühler Bruttokapazität
427 l
Kältemittelart
R600a
Filterung
Ja
Filtertyp
Holzkohle
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
739 mm
Höhe
1650 mm
Gewicht
79000 g
Paketgewicht
85000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Tasten
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Akustische Signale
Ja
Lampentyp
Fluoreszierend
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
177 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.458 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1 A
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Schwarz
Anzahl der Regale
6 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Regalmaterial
Holz
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.139,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.275,98*
€ 1.518,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.261,32*
€ 1.500,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.205,98*
€ 1.435,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.172,99*
€ 1.395,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.139,98*
€ 1.356,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.