Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC BV500I-MSX Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,5 kVA 300 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC BV500I-MSX Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,5 kVA 300 W 4 AC-Ausgänge
APC BV500I-MSX Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,5 kVA 300 W 4 AC-Ausgänge
APC BV500I-MSX Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,5 kVA 300 W 4 AC-Ausgänge
APC BV500I-MSX Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,5 kVA 300 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86228446
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BV500I-MSX
EAN/GTIN:
     731304344063
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
161 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
3900 g
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
373 mm
Verpackungshöhe
237 mm
Paketgewicht
4200 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
4.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Batterielebensdauer (max.)
5 Jahr(e)
Akkuladezeit
8 h
Kaltstart
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2032.1 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15240 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.5 kVA
Ausgangsleistung
300 W
Wellenform
Schrittweise
Eingangs-Betriebsspannung (min)
170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Output Frequenz
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Anstieg der Energiemenge
156 J
Reaktionszeit
6 ms
Geräuschpegel
40 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß, Unterspannung
Akustische Signale
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Weitere Suchbegriffe: apc ups 500va, apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
BV650I-MSX
ab € 70,00*
Zubehör
APC
BV800I-MSX
ab € 80,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.