Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 245611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore 245611
Gedore 245611
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86382038
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1585495
EAN/GTIN:
     4017981245623
Suchbegriffe:
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
rohrbiegegerät gedore
Abmessungen von 6 bis 22 mm Ø bis 90°
Für weiche Kupferrohre EN 1057 bis 22 mm (auch wärmeisoliert), Mehrschichtverbundrohre bis 20 mm, Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394) bis 18 x 2 mm sowie geglühte Edelstahlrohre bis 18 x 1,2 mm
Mit 10 Biegeformen für Rohre mit Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 und 22 mm und entsprechenden Gegenhaltern
Hydraulischer Antrieb für geringen Kraftaufwand
Im Kunststoffkasten No. 245690
Weitere Suchbegriffe: rohrbiegegerät
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 761,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,57*
€ 1.013,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,80*
€ 994,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,92*
€ 949,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,64*
€ 933,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,83*
€ 906,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
4635310
ab € 430,77*
Sonstiges
Gedore
4635900
ab € 59,93*
Sonstiges
Gedore
4636040
ab € 59,99*
Sonstiges
Gedore
4636120
ab € 49,31*
Sonstiges
Gedore
4636200
ab € 48,96*
Sonstiges
Gedore
4636390
ab € 48,90*
Sonstiges
Gedore
4636470
ab € 48,72*
Sonstiges
Gedore
4636710
ab € 52,66*
Sonstiges
Gedore
4636980
ab € 51,21*
Sonstiges
Gedore
4637010
ab € 52,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.