Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2352202 Schreibtischablage Polystyrene Transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Helit H2352202 Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Helit H2352202 Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Artikel-Nr.:
     1375-127208200
Herst.-Nr.:
     H2352202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Transparent
Format
A5
ISO-A-Formate (A0...A9)
A5
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Länge (mm)
175 mm
Höhe
257 mm
Innenmaße (B x T x H)
161 x 30 x 140 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 8,20*
€ 12,25*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 8,54*
€ 12,49*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 8,68*
€ 12,65*
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 9,25*
€ 14,46*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 10,59*
€ 16,37*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,25*
€ 14,58
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,94*
€ 14,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,97*
€ 13,05
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
MT-FOL 72
ab € 0,92*
Zubehör
VKF Renzel
MT-FOL 71
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.