Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Powershred LX200 Aktenvernichter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Powershred LX200 Aktenvernichter Schwarz
Fellowes Powershred LX200 Aktenvernichter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86741720
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5502201
EAN/GTIN:
     0043859763801
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
100% staufrei
Verhindert Papierstaus und shreddert sogar schief eingelegtes Papier

Schlaf Modus
Schaltet bei Nicht-Gebrauch auf Stand-By

SafeSense® Technologie
Stoppt automatisch bei Berührung des Papiereinzugs
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
362 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
9300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 12 mm
Korbvolumen
22 l
Ausziehbarer Behälter
Ja
Steuerung
Berührung
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
12 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-4
Arbeitszyklus
10 min
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,25*
€ 268,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,60*
€ 261,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,97*
€ 246,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,28*
€ 238,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,26*
€ 229,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5502501
ab € 240,29*
Ähnlich
Fellowes
5502601
ab € 339,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.