Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

AudioCodes RXVCam10 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AudioCodes RXVCam10 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
AudioCodes RXVCam10 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
AudioCodes RXVCam10 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
AudioCodes RXVCam10 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
AudioCodes RXVCam10 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
AudioCodes RXVCam10 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
AudioCodes RXVCam10 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
AudioCodes RXVCam10 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
AudioCodes RXVCam10 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
AudioCodes RXVCam10 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
AudioCodes RXVCam10 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
AudioCodes RXVCam10 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
AudioCodes RXVCam10 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
AudioCodes RXVCam10 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87268276
Hersteller:
     AudioCodes
Herst.-Nr.:
     RXVCAM10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 95 %
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Design
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Sensor-Typ
CMOS
USB
Ja
Kabellänge
1.8 m
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
150 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
2 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, M-JPEG
Fester Fokus
Ja
Automatikbelichtung
Ja
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
3 x
Brennweitenbereich
3.24 mm
Bildwinkel, horizontal
85 °
Bildwinkel, vertikal
52 °
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Sichtschutzblende
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Upgradefähige Firmware
Ja
Diagonales Blickfeld
92 °
Mindestbeleuchtung
0.5 Lux
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Arbeitsspannung
5 V
Operatierender Strom
0.5 A
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C435HD-R
ab € 266,32*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C455HDPS
ab € 348,33*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C455HD
ab € 333,74*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C455HD-DBW
ab € 404,18*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C470HD
ab € 363,11*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C470HD-DBW
ab € 372,91*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C470HDPS-DBW
ab € 384,40*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-RX-PAD
ab € 587,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.