Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh B2309680 Developer Entwicklereinheit 160000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh B2309680 Developer Entwicklereinheit 160000 Seiten
Ricoh B2309680 Developer Entwicklereinheit 160000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8741239
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     B2309680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckleistung
160000 Seiten
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
Ricoh MP C2000, MP C2500, MP C3500, MP C4500
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,77*
Ähnlich
Ricoh
842030
ab € 37,71*
Ähnlich
Ricoh
842031
ab € 75,26*
Ähnlich
Ricoh
842033
ab € 69,64*
Ähnlich
Ricoh
B2242027
ab € 448,68*
Ähnlich
Ricoh
B2242042
ab € 95,42*
Ähnlich
Ricoh
884948
ab € 61,48*
Ähnlich
WhiteBox
884946
ab € 26,79*
Ähnlich
WhiteBox
884947
ab € 30,40*
Ähnlich
WhiteBox
884948
ab € 23,36*
Ähnlich
WhiteBox
884949
ab € 41,06*
Ähnlich
Ampertec
842030
ab € 27,86*
Ähnlich
Ampertec
842031
ab € 54,11*
Ähnlich
Ampertec
842032
ab € 49,53*
Ähnlich
Ampertec
842033
ab € 50,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.