Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen
>
Druckerpatronen Hersteller
>
Druckerpatrone Epson
>
Artikel
Epson Teddybear Singlepack Magenta T0613 DURABrite Ultra Ink
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-874539
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13T06134010
EAN/GTIN:
8715946360225
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ganz gleich was Sie drucken - mit der Epson DURABrite Ultra Ink erzielen Sie herausragende Ergebnisse auf nahezu jeder Papierart. Dank der revolutionären Pigmenttinte entstehen Ausdrucke, die absolut wisch- und wasserfest sind. Die spezielle Harzummantelung der Pigmente macht Ihre Fotos über Jahre lichtbeständig - für Erinnerungen, die ein Leben lang halten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
120 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>Stylus D68 Photo Edition, D88, D88+, DX3800, DX3850, DX4200, DX4800, DX4850</li></ul>
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
8 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T06134010
Ursprungsland
China
Farbe
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
53 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Druckerpatronen
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Druckerpatrone Epson
,
Epson Druckerpatrone
,
Epson Tinte
,
Inkjet-Patrone Epson
,
Tinte Epson
,
Tintenstrahlpatrone Epson
,
Druckerpatrone für Epson
,
Inkjet-Patrone für Epson
,
Tintenstrahlpatrone für Epson
,
epson druckerpatrone magenta
,
druckerpatrone epson
,
epson tinte magenta
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,13*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Epson Apple Multipack 4 Farben T1295, DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T12954012
ab € 46,80*
Sonstiges
Epson Apple Singlepack Black T1291 DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T12914012
ab € 11,68*
Sonstiges
Epson Apple Singlepack Yellow T1294 DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T12944012
ab € 11,64*
Sonstiges
Epson Fox Multipack 4 Farben T1285, DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T12854012
ab € 33,34*
Sonstiges
Epson Fox Singlepack Magenta T1283 DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T12834012
ab € 7,95*
Sonstiges
Epson Monkey Tintenpatrone Black T0891 DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T089140
ab € 6,35*
Sonstiges
Epson Monkey Tintenpatrone Cyan T0892 DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T089240
ab € 5,85*
Sonstiges
Epson Monkey Tintenpatrone Magenta T0893 DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T08934010
ab € 5,75*
Sonstiges
Epson Monkey Tintenpatrone Yellow T0894 DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T089440
ab € 5,84*
Sonstiges
Epson Multipack 4 Farben T0715, DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T07154012
ab € 38,93*
Sonstiges
Epson Rhino Multipack 3 Farben T1006, DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T10064010
ab € 38,86*
Sonstiges
Epson Rhino Singlepack Black T1001 DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T10014010
ab € 21,10*
Sonstiges
Epson Rhino Singlepack Magenta T1003 DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T10034010
ab € 13,13*
Sonstiges
Epson Rhino Singlepack Yellow T1004 DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T10044010
ab € 15,40*
Sonstiges
Epson Singlepack Black 405 DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T05G14010
ab € 17,19*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen