Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-SC-32 Drahtverbinder 4.0x1.35 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-SC-32 Drahtverbinder 4.0x1.35 mm Schwarz
Akyga AK-SC-32 Drahtverbinder 4.0x1.35 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87469877
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-SC-32
EAN/GTIN:
     5901720136305
Das Akyga® AK-SC-32 Kabel ist ein Service-Element von Laptop-Netzteilen. Es verfügt über einen speziell für das Löten von Kabeln ohne Abschluss vorbereiteten. Dadurch wird die Kabelinstallation wesentlich einfacher und damit schneller. Darüber hinaus zeichnet sich das Produkt durch eine hohe Beständigkeit der Materialien aus, was eine lange Lebensdauer gewährleistet. Seine Länge beträgt 1,2 m und ist vergleichbar mit der Länge von Originalkabeln in Stromversorgungen. Darüber hinaus eliminiert der eingesetzte Ferritfilter wirksam die durch den Stromfluss verursachten Störungen, was sich positiv auf die Arbeit des Notebooks auswirkt. All dies macht es zu einem idealen Ersatz für ein bereits defektes Netzkabel mit einem 4.0 x 1.35 mm-Stecker.

Das Angebot von Akyga® umfasst viele Kabel mit verschiedenen Parametern. Stellen Sie sicher, dass die Abmessungen und die Form des Steckers mit Ihrem Gerät kompatibel sind.

Das Produkt ist in einer standardisierten UniBag-Verpackung verpackt.

 
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
38.5 g
Kabellänge
1.2 m
Innendurchmesser
1.35 mm
Außendurchmesser
4 mm
Breite
90 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
25 mm
Merkmale
Stecker
4.0x1.35 mm
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Abgewinkelt
Impedanz
550 Ohm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
44 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-SC-06
ab € 1,01*
Zubehör
akyga
AK-SC-02
ab € 1,42*
Zubehör
akyga
AK-SC-09
ab € 1,14*
Zubehör
akyga
AK-SC-01
ab € 1,08*
Zubehör
akyga
AK-SC-03
ab € 1,00*
Zubehör
akyga
AK-SC-05
ab € 0,97*
Zubehör
akyga
AK-SC-07
ab € 0,97*
Zubehör
akyga
AK-SC-08
ab € 0,96*
Zubehör
akyga
AK-SC-10
ab € 1,99*
Zubehör
akyga
AK-SC-11
ab € 1,99*
Zubehör
akyga
AK-SC-14
ab € 1,42*
Zubehör
akyga
AK-SC-31
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.