Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-SC-10 Ersatz-DC-Kabel für Notebook-Netzteil Schwarz 1,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-SC-10 Ersatz-DC-Kabel für Notebook-Netzteil Schwarz 1,2 m
Akyga AK-SC-10 Ersatz-DC-Kabel für Notebook-Netzteil Schwarz 1,2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65894287
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-SC-10
EAN/GTIN:
     5901720132444
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Das Akyga®-Servicekabel AK-SC wurde für 90W Gleichstromversorgungen von Lenovo mit einem Slim Tip-Stecker entwickelt, der auch als SQUARE YELLOW bezeichnet wird.

Sie ist aus dem robusten PCV-Material und mit einem Ferritfilter von hoher Qualität ausgestattet. Die Gesamtlänge der Leitung beträgt 1.2 m. Das Produkt wird sich als ein Ersatzkabel einer defekten Energieversorgungsleitung für die Mehrheit von Modellen von Laptops bewähren, die auf dem Markt zugänglich sind. Eine Einfachheit einer Montage sichern die auf direktes Löten vorbereiteten Leitungen.

Im Angebot von Akyga befindet sich viele Leitungen mit verschiedenen Parametern, die an einzelne Modelle von Laptops angepasst sind. Man soll sich vergewissern, dass Abmessungen und Gestalt eines Steckers mit einem Bestimmungsgerät übereinstimmend sind.

Das Produkt wird in die standardgemäße UniBag-Verpackung eingepackt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
51.6 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.2 m
Zertifizierung
RoHS, REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
46.4 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-SC-31
ab € 1,34*
Zubehör
akyga
AK-SC-32
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.