Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXAP-AC0024 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXAP-AC0024 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Weiß
CoreParts MBXAP-AC0024 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Weiß
CoreParts MBXAP-AC0024 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87482652
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXAP-AC0024
EAN/GTIN:
     5704174266426
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
44.85 V
Ausgangsleistung
45 W
Maximale Eingangsleistung
45 W
Maximale Eingangsspannung
3 V
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Kompatibilität
11" (Late 2010) A1370, 11" (Mid 2011) A1370, 13" (Early 2008) A1237, 13" (Late 2008) A1304, 13" (Late 2010) A1369, 13" (Mid 2009) A1304, 13" (Mid 2011) A1369
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
250 g
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.