Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 32157 Bohrer Bohrerbit-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Exact 32157 Bohrer Bohrerbit-Set
Exact 32157 Bohrer Bohrerbit-Set
Artikel-Nr.:
     615-A931131
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     32157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Der leistungsstarke, komplett geschliffene Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit. Die TIN-Beschichtung erhöht die Oberflächenhärte auf ca. 2300 HV und die Warmhärtebeständigkeit bis 600° C. Erzielung hoher Standzeiten bei erhöhten Schnittwerten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Bohrerset enthalten
Spiralbohrer-Bit
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Bohrerbit-Set
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
5.1 mm
Länge (mm)
86 mm
Geeignet für Materialien
Kupfer, Aluminium, Stahl, Eisenguss, Metall
Arbeitslänge
52 mm
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Bodenschnellarbeitsstahl (HSS-G)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Edelstahl
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,67*
€ 12,75*
6 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,58*
€ 26,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,75*
€ 15,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,50*
€ 14,88
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,38*
€ 14,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,867* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.