Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 32150 Bohrer Bohrerbit-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exact 32150 Bohrer Bohrerbit-Set
Exact 32150 Bohrer Bohrerbit-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87623847
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     32150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Der leistungsstarke, komplett geschliffene Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit. Die TIN-Beschichtung erhöht die Oberflächenhärte auf ca. 2300 HV und die Warmhärtebeständigkeit bis 600° C. Erzielung hoher Standzeiten bei erhöhten Schnittwerten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Bohrerset enthalten
Spiralbohrer-Bit
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Bohrerbit-Set
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
4.5 mm
Länge (mm)
80 mm
Geeignet für Materialien
Kupfer, Aluminium, Stahl, Eisenguss, Metall
Arbeitslänge
47 mm
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Bodenschnellarbeitsstahl (HSS-G)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Edelstahl
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,75*
€ 17,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,31*
€ 17,03
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.