Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Flexline FL31-60060 Netzwerkkabel Grau 7,5 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-87628536
Hersteller:
Flexline
Herst.-Nr.:
FL31-60060
EAN/GTIN:
4250696645016
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabelform
Rund
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Frequenz
500 MHz
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
Patch-Kabel
,
Patchkabel
,
patchkabel cat6a s/ftp grau 7,5m
,
patch kabel
,
patch-kabel sftp
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,49*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Flexline FL31-60000 Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Flexline
FL31-60000
ab € 1,46*
Sonstiges
Flexline FL31-60010 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Flexline
FL31-60010
ab € 1,67*
Sonstiges
Flexline FL31-60020 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Flexline
FL31-60020
ab € 2,07*
Sonstiges
Flexline FL31-60030 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Flexline
FL31-60030
ab € 2,93*
Sonstiges
Flexline FL31-60040 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Flexline
FL31-60040
ab € 3,63*
Sonstiges
Flexline FL31-60050 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Flexline
FL31-60050
ab € 5,44*
Sonstiges
Flexline FL31-60070 Netzwerkkabel Grau 10 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Flexline
FL31-60070
ab € 9,82*
Sonstiges
Flexline FL31-60090 Netzwerkkabel Weiß 20 m Cat6a
Flexline
FL31-60090
ab € 18,97*
Sonstiges
Flexline FL31-60100 Netzwerkkabel Grau 25 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Flexline
FL31-60100
ab € 23,19*
Sonstiges
Flexline FL31-60150 Netzwerkkabel Grau 1,5 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Flexline
FL31-60150
ab € 2,38*
Sonstiges
Flexline FL31-60310 Netzwerkkabel Grau 0,15 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Flexline
FL31-60310
ab € 1,33*
Sonstiges
Flexline FL31-60480 Netzwerkkabel Grau 30 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Flexline
FL31-60480
ab € 27,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen