Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexline FL31-60310 Netzwerkkabel Grau 0,15 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexline FL31-60310 Netzwerkkabel Grau 0,15 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Flexline FL31-60310 Netzwerkkabel Grau 0,15 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87628819
Hersteller:
     Flexline
Herst.-Nr.:
     FL31-60310
EAN/GTIN:
     4250696644941
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabelform
Rund
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Frequenz
500 MHz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Flexline
FL31-60000
ab € 1,46*
Sonstiges
Flexline
FL31-60010
ab € 1,66*
Sonstiges
Flexline
FL31-60020
ab € 2,11*
Sonstiges
Flexline
FL31-60030
ab € 2,90*
Sonstiges
Flexline
FL31-60040
ab € 3,68*
Sonstiges
Flexline
FL31-60050
ab € 5,60*
Sonstiges
Flexline
FL31-60060
ab € 7,61*
Sonstiges
Flexline
FL31-60070
ab € 9,67*
Sonstiges
Flexline
FL31-60090
ab € 18,27*
Sonstiges
Flexline
FL31-60100
ab € 22,56*
Sonstiges
Flexline
FL31-60150
ab € 2,42*
Sonstiges
Flexline
FL31-60480
ab € 26,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.