Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXLE-AC0006 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 230 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXLE-AC0006 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 230 W Schwarz
CoreParts MBXLE-AC0006 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 230 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87864341
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXLE-AC0006
EAN/GTIN:
     5704174274414
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
230 W
Ausgangsspannung
20 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
11.5 A
AC-Port-Typ
C5
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
ThinkCentre: M700 Tiny Form Factor (type 10JQ, 10JR, 10JM, 10JN, 10JS, 10JT); ThinkPad P: P70, P52, P51 (20HH), P50; ThinkPad T: T570 (20H9, 20JW, 20JX); ThinkPad Tablet: 11e (3rd gen, 20GD, 20GF) Clamshell Chromebook, 11e (3rd gen, 20GB, 20G9) Clamshell, 11e (2nd gen, 20ED, 20EE) AMD, 11e (2nd gen, 20E6, 20E8) Intel, 11e (1st gen, 20DB, 20DU) Chromebook, 11e (1st gen, 20D9, 20DA); ThinkPad X: X1 Carbon (4th gen., 20FB, 20FC), X1 Carbon (3rd gen., 20BS, 20BT), X1 Carbon (2rd gen., 20A7, 20A8); Thinkpad Yoga: 11e (3rd gen, 20GC, 20GE) Chromebook, 11e (3rd gen, 20GA, 20G8), 11e (2nd gen, 20E5, 20E7), 11e (1st gen, 20DB, 20DU) Chromebook, 11e (1st gen, 20D9, 20DA);
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
350 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
450 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.