Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PWM-120-12BLE Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 120 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PWM-120-12BLE Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 120 W Schwarz
MEAN WELL PWM-120-12BLE Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 120 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88170619
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PWM-120-12BLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
90-305 V
Ausgangsleistung
120 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
10 A
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
191 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
970 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, led treiber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PWM-120-12
ab € 33,44*
Ähnlich
Mean Well
PWM-120-12DA
ab € 37,98*
Ähnlich
Mean Well
PWM-120-24
ab € 29,65*
Ähnlich
Mean Well
PWM-120-24BLE
ab € 80,48*
Ähnlich
Mean Well
PWM-120-24DA
ab € 35,08*
Ähnlich
Mean Well
PWM-120-36
ab € 33,69*
Ähnlich
Mean Well
PWM-120-48
ab € 41,20*
Ähnlich
Mean Well
PWM-120-12DA2
ab € 37,70*
Ähnlich
Mean Well
PWM-120-24DA2
ab € 37,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.