Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PI1000-200 HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PI1000-200 HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
PureLink PI1000-200 HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
PureLink PI1000-200 HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88227585
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PI1000-200
EAN/GTIN:
     4260134119658
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 20m
hdmi kabel sonstige
Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen PureInstall Kabel an jedem Einsatzort zu einer guten Investition.

Die neueste Generation
Unsere PureInstall HDMI Kabel entsprechen dem neuen HDMI Standard - HDMI High Speed mit Ethernet. Sie unterstützen somit Auflösungen bis zu 4K / UltraHD (4096x2160) und sind darüber hinaus zu allen älteren HDMI Spezifikationen abwärtskompatibel. Bis zu einer Kabellänge von inkl. 5 Metern unterstützt dieses Kabel die maximale HDMI Bandbreite von 18 Gbps / ca. 600MHz für Auflösungen bis zu 4K@60Hz mit 8bit Farben und 4:4:4 Subsampling. Auch die Darstellung von HDR Inhalten (High-Dynamic-Range) ist hiermit problemlos möglich!

Secure-Lock-System™
Herkömmliche HDMI Stecker verlieren leicht den Halt in der Buchse. Die Lösung: PureLink® High Speed HDMI Adapter mit Secure-Lock-System™. Die SLS™ Technologie wurde von PureLink speziell für eine zugkräftigere, sichere Verwendung der HDMI Verbindungen entwickelt. Diese Steckerkonstruktion ist einzigartig auf dem Markt und erhöht die Stabilität der Verbindung auch bei hoher Zugkraft, sodass die Installation dauerhaft geschützt ist.

Dreifache Schirmung
Unsere einzigartige, dreischichtige Schirmungsstruktur besteht aus einer Kombination aus 100% geschlossener Aluminiumfolie, einem dichten Geflecht sowie einer zusätzlichen inneren Schirmung. Dies macht unsere Kabel immun gegen Interferenzen und Übersprechen. Der hochreine Innenleiter aus OFC Kupfer kann somit sein volles Leistungsvermögen entfalten.

Passgenau, langlebig und ohne Verluste
Die hochpräzisiert hergestellten und perfekt sitzenden Stecker mit 24 Karat goldbeschichteten Kontakten garantieren eine optimale Signalübertragung und dauerhaft zuverlässige Funktionsfähigkeit.

Aus einem Guss
Unsere HDMI Kabel wurden für den professionellen Gebrauch und auf extreme Biegung getestet. Der vordere Stecker, die mittlere Hülle und die hintere Zugentlastungsmanschette sind aus einem einzigen metallischen Stück gefertigt und nahezu unzerstörbar.

HDMI Ethernet Channel und Audio-Rückkanal
Der Ethernet-Kanal (HEAC) im HDMI Kabel ist eine Neuerung des HDMI 1.4 Standards. Mit diesem Kanal im Kabel können IP-basierte Unterhaltungsgeräte wie Fernseher, Settop-Boxen oder Spielekonsolen in das Heimnetzwerk eingebunden und so auch das Internet bzw. IP-basierte Dienste ohne zusätzliche Verkabelung genutz werden. Der Audio-Rückkanal (ARC) erspart ebenfalls ein zusätzliches Kabel im Heimkinobereich. Er sendet das digitale Audiosignal bei Bedarf über das HDMI Kabel zurück zum AV-Receiver. Damit wird keine Verbindung mit einem separatem Toslink Kabel mehr benötigt.

Für professionelle Anwendungen und Installationen
Alle PureInstall Kabel werden ausschließlich in modernsten Fertigungsstätten hergestellt und vor dem Versand zu 100% getestet. Während des Herstellungsprozesses werden die Kabel mehr als zehn Qualitätstests unterzogen, was sie zur zuverlässigsten Wahl auf dem Markt macht.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
43.5 x 19.5 x 10.5 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
43.5 x 19.5 x 10.5 mm
Paketgewicht
90 g
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, 2160i, 2160p
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Bandbreite
600 MHz
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
28
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Anzahl der Schutzschichten
3
Farbtiefe
8 Bit
Zertifizierung
CE (incl. RoHS), FCC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.