Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi AMXflight L-39 Albatros ferngesteuerte (RC) modell Jagdflugzeug Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi AMXflight L-39 Albatros ferngesteuerte (RC) modell Jagdflugzeug Elektromotor
Amewi AMXflight L-39 Albatros ferngesteuerte (RC) modell Jagdflugzeug Elektromotor
Amewi AMXflight L-39 Albatros ferngesteuerte (RC) modell Jagdflugzeug Elektromotor
Amewi AMXflight L-39 Albatros ferngesteuerte (RC) modell Jagdflugzeug Elektromotor
Amewi AMXflight L-39 Albatros ferngesteuerte (RC) modell Jagdflugzeug Elektromotor
Amewi AMXflight L-39 Albatros ferngesteuerte (RC) modell Jagdflugzeug Elektromotor
Amewi AMXflight L-39 Albatros ferngesteuerte (RC) modell Jagdflugzeug Elektromotor
Amewi AMXflight L-39 Albatros ferngesteuerte (RC) modell Jagdflugzeug Elektromotor
Amewi AMXflight L-39 Albatros ferngesteuerte (RC) modell Jagdflugzeug Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88555920
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     24095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Die Aero L-39 Albatros ist ein zweisitziges, ein strahliges Schulflugzeug, das in der Tschechoslowakei als Nachfolger der L-29 Delfín entwickelt wurde und bis heute bei den Luftstreitkräften mehrerer Nationen verwendet wird. Die Amewi Ausführung ist ein kleiner, wendiger Jet in PNP (Plug and Play) Ausführung. Der Flieger kommt weitestgehend vorgefertigt, der Zusammenbau beschränkt sich lediglich auf das Montieren der Tragfläche, der Anlenkungen und des Leitwerks. Alle Servos (3x 8 Gramm), der 50mm Impeller inkl. 4300KV Brushless Motor und 20A Hobbywing ESC sind bereits fertig eingebaut. Der Jet ist vorgesehen für die Aufnahme von 3S Li-Pos zwischen 850 und 1000mAh, wodurch die L-39 beachtliche Flugleistungen hat. Die Geschwindigkeit reicht von schnell bis langsam und spricht somit auch weniger geübte Piloten an. Die Wendigkeit und die Rollrate überzeugen ebenfalls mit einem großen Spektrum von sehr wendig bis zahm. Das Startverhalten ist völlig unkritisch, wodurch das Modell problemlos aus der Hand gestartet werden kann. Der Jet zeigt dabei keine Tendenzen zum typischen Durchsacken eines Impeller Modells. Aufgrund der geringen Größe ist das Modell der perfekte Kofferraum-Flieger für zwischendurch und bereitet auch in einer Staffel mit mehreren Modellen viel Vergnügen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jagdflugzeug
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Plug-N-Play(PNP)
Gehäusematerial
Expanded Polyolefin (EPO)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Anzahl an Servos
3
Gewicht Servo
8 g
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Empfohlene Batterie
Li-Po 3S 850 1000mAh 11.1V XT60
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
700 mm
Gewicht
335 g
Flügelspannweite
550 mm
Lieferanteneigenschaften
Produktfarbe
Blau, Silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
1310036
ab € 31,70*
Sonstiges
Voltcraft
1416554
ab € 49,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.