Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 10054 Zahnstocher Rund 1500 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 10054 Zahnstocher Rund 1500 Stück(e)
Papstar 10054 Zahnstocher Rund 1500 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88589381
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     10054
EAN/GTIN:
     4002911100547
Suchbegriffe:
Zahn-Stocher
Zahnhölzer
Zahnstocher
zahnhölzer
Zahnstocher in transparenter Dose 3er Packung - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rund
Anzahl der Spitzen
2
Material
Holz
Produktfarbe
Natürlich
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
67 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,00114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.