Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT3170-QZ Schleifmaschinenzubehör 10 Stück(e) Sandpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT3170-QZ Schleifmaschinenzubehör 10 Stück(e) Sandpapier
DeWALT DT3170-QZ Schleifmaschinenzubehör 10 Stück(e) Sandpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88589422
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT3170-QZ
EAN/GTIN:
     5035048082805
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Sandpapier
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Markenkompatibilität
DeWALT
Körnung
120
Form der Schmirgelplatte
Rund
Schleifplattendurchmesser
225 mm
Produktfarbe
Beige
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT3295-QZ
ab € 2,12*
Ähnlich
DeWalt
DT3164-QZ
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.