| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-8885361 Herst.-Nr.: 31482 EAN/GTIN: 7611722010715 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Funktionalität, Verfügbarkeit, Auswahl – Elco bietet das umfassendste Sortiment an Business-Kuverts mit über 300 Sorten, die ab Lager abrufbar sind – wenn es pressiert innert 24 Stunden. Die Premium-Marke von Elco. Kuverts der Spitzenklasse in allen gängigen Formaten und Ausführungen. - Hochweisse Top-Qualität, FSC-Papier - attraktiver unverwechselbarer Innendruck - Innendruck 100% Wasserfarbe - Fenster aus Klarsichtfolie - erhältlich mit Haftklebeverschluss Optifix® und mit Nassklebeverschluss Optimail® Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | C6/C5 (114 x 229 mm) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Mediengewicht | 80 g/m² | Gewicht und Abmessungen | Breite | 114 mm | ![](/p.gif) | Länge (mm) | 229 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefumschlag din lang ohne fenster weiß 80g, briefumschlag c5/6, briefumschläge c5/6 ohne fenster |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |