Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart UPS 3000VA 230V RM 2U 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart UPS 3000VA 230V RM 2U 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge
APC Smart UPS 3000VA 230V RM 2U 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge
APC Smart UPS 3000VA 230V RM 2U 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8891042
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUA3000R2IX38
EAN/GTIN:
     0731304227601
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
43640 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akkuladezeit
3 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Design
Formfaktor
Rackmount
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, UL 1778.
Merkmale
Ausgangskapazität
3 kVA
Ausgangsleistung
2700 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
151 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
302 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
230 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Anstieg der Energiemenge
480 J
Effizienz
96 %
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
Geräuschpegel
47 dB
Akustische Signale
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
56820 g
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
9 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
483 x 660 x 89 mm
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Nominale Eingang Spannung
230 V
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
622 x 980 x 254 mm
Weitere Suchbegriffe: ups apc 3000va, apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.740,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.915,97*
€ 2.280,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.914,43*
€ 2.278,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.845,41*
€ 2.196,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.796,53*
€ 2.137,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.740,16*
€ 2.070,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.