| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-8894056 Herst.-Nr.: 37686 EAN/GTIN: 7611722011163 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Funktionalität, Verfügbarkeit, Auswahl – Elco bietet das umfassendste Sortiment an Business-Kuverts mit über 300 Sorten, die ab Lager abrufbar sind – wenn es pressiert innert 24 Stunden. Der Markenname ist hier Programm. ELCO classic ist das elegante und zuverlässige Kuvert mit dezentem grauen Innendruck. Weisse CH-Qualität - grauer Innenflächendruck aus 100% Wasserfarbe - Fenster aus Klarsichtfolie - erhältlich mit Haftklebeverschluss Optifix und mit Nassklebeverschluss Optimail Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | C6 (114 x 162 mm) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Mediengewicht | 100 g/m² | Gewicht und Abmessungen | Breite | 114 mm | ![](/p.gif) | Länge (mm) | 162 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, elco briefumschläge c6 100 g weiß, briefumschläge farbig c6, briefumschläge farbig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |