| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-8894439 Herst.-Nr.: 48498 EAN/GTIN: 7611722011965 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das perfekte Kuvert für Briefschaften, die zu gross für ein Standardkuvert und zu klein für ein Paket sind. Die extrastarke Papierqualität und die 20 mm breiten Seitenfalten sorgen für genügend Platz und Stabilität, um auch grosse Inhalte zu verschicken. Der grün gestreifte Innendruck schützt vertrauliche Dokumente vor allzu neugierigen Blicken. Papier Beige Kraft 120 gm2 - mit Seitenfalten 20 mm - Innendruck ELCO documento grün gestreift - erhältlich mit Haftklebeverschluss Optifix Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | C5+ (162 x 235 mm) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Beige | ![](/p.gif) | Mediengewicht | 120 g/m² | Gewicht und Abmessungen | Breite | 172 mm | ![](/p.gif) | Länge (mm) | 229 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, briefumschläge farbig c5 ohne fenster, briefumschlag c5, briefumschlag c5 120g |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |