Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES685004-BULK Tablet-Schutzhülle 26,4 cm (10.4") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES685004-BULK Tablet-Schutzhülle 26,4 cm (10.4") Folio Schwarz
eSTUFF ES685004-BULK Tablet-Schutzhülle 26,4 cm (10.4") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89160661
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES685004-BULK
EAN/GTIN:
     5704174302582
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.4 "
Etui-Typ
Folio
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Tab S6 Lite 2022 Wi-Fi/LTE (M-P619) , Tab S6 Lite 2022 Wi-Fi (SM-P613) , Tab S6 Lite (SM-P610, SM-P615)
Anzahl der Stand-Modi
2
Verschlussart
Magnetverschluss
Schutzfunktion
Stoßfest
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Paketgewicht
220 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.