Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch KGH87ADD0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch KGH87ADD0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l D Weiß
Bosch KGH87ADD0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l D Weiß
Bosch KGH87ADD0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l D Weiß
Bosch KGH87ADD0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l D Weiß
Bosch KGH87ADD0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l D Weiß
Bosch KGH87ADD0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l D Weiß
Bosch KGH87ADD0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l D Weiß
Bosch KGH87ADD0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l D Weiß
Bosch KGH87ADD0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 270 l D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89206205
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGH87ADD0
EAN/GTIN:
     4242005260201
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
  • VitaFresh: Vitaminreiches Obst & Gemüse bleibt bei kontrollierter Luftfeuchtigkeit in der Schublade länger frisch. - LED-Beleuchtung: So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick. - Vario Zone: mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum. - Automatisches SuperGefrieren: Schützt bereits gefrorene Lebensmittel vor dem abtauen. - BigBox-Gefriergutschublade: zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Ausfallalarm
Ja
Kabellänge
2.3 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
62 l
Gefrierkapazität
9 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
12 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
270 l
Klimaklasse
ST-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Urlaubsschaltung
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
165 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
120 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
558 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
1772 mm
Gewicht
66100 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1775 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
208 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
5
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
3
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Berührung
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Anzahl der Kompressoren
1
Zertifizierung
CE, VDE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 919,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,51*
€ 1.216,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,19*
€ 1.199,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,70*
€ 1.134,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,44*
€ 1.109,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,08*
€ 1.093,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.