Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SureColor SC-T5100M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SureColor SC-T5100M
Epson SureColor SC-T5100M
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89310360
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ54301A0
EAN/GTIN:
     8715946696669
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Multifunktional Dieser 36-Zoll-Großformatdrucker (91 cm/A0+) wurde speziell für Präzision und detaillierte Wiedergabe entwickelt. Er ermöglicht das einfache Drucken und Scannen detaillierter technischer Zeichnungen, Entwürfe, Poster für den POS und allgemeiner Dokumente. Der SC-T5100M verfügt über einen integrierten CIS-Scanner mit 600 ppi, der Reproduktionen von Dokumenten mit einer Länge von bis zu 2,7 Metern präzise und in unterschiedlichen Dateiformaten erstellt und an verschiedene Ziele sendet sowie Originalvorlagen skaliert. Sicheres Scannen Der SC-T5100M unterstützt die Verschlüsselung von Dateien: Benutzer können in Dateien, in sichere E-Mails oder auf gesicherte Server scannen. Kosteneffizienz Epson bietet Tintenpatronen in zwei Größen an – für unterschiedliche Anforderungen: für geringe oder mittlere Druckvolumen sowie für höhere Produktionsmengen. Bei dem SC-T5100M kommen Pigmenttinten zum Einsatz. Diese bieten eine hohe Farbstabilität sowie herausragende Wasser- und Wischbeständigkeit. Hohe Zuverlässigkeit Der Drucker verfügt über eine einzigartige automatische Düsenprüfung (Nozzle Verification Technology, NVT), die Fehldrucke vermindert, sowie über ein staubgeschütztes Gehäuse. Unabhängig davon, ob Sie regelmäßig oder nur gelegentlich damit arbeiten – die Qualität der Drucke, Scans und Kopien bleibt konstant, jederzeit. Epson Cloud Solution PORT Der SC-T5100M wird von der Epson Cloud Solution PORT-Plattform unterstützt. So können Benutzer Geräte an verschiedenen Standorten oder auch mehrere Drucker an einem Standort direkt in der Produktion oder aus der Ferne überwachen und so eine bessere Kontrolle erzielen.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Steuerung
Berührung
Ursprungsland
Indonesien
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen
4
Seitenbeschreibungssprachen
PDF, TIFF, JPEG
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
Druckkopfdüsen
800 nozzles per colour
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Direktdruck
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SNMP, IPSec, POPS, FTP, WPA3, IEEE802, SSL/TLS
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT
Gewicht und Abmessungen
Breite
1268 mm
Tiefe
696 mm
Höhe
974 mm
Gewicht
54000 g
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A0 (841 x 1189 mm)
Medientypen für das Papierfach
Rolle
ISO-A-Formate (A0...A9)
A1, A2, A3, A3+, A4, A6
ISO-B-Formate
B1, B2, B3, B4, B5
Medienstärke
0.5 mm
Maximale Rollenbreite
914 mm
Maximaler Rollendurchmesser
119 mm
Rollgewicht (hintere Rolle)
4500 g
Rollenpapier
Ja
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
50 Blätter
Sonstige Funktionen
Automatische Schaltung
Ja
Strichgenauigkeit
+/- 0,1
Touchscreen
Ja
Minimum Linienbreite
0.02 mm
Tintentropfen
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
1400 mm
Verpackungshöhe
655 mm
Paketgewicht
79000 g
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, FTP, Network folder, USB
Integrierte Scanner
Ja
Sensor-Typ
CIS
Präzision
0.2 %
Maximale Scanlänge
2700 mm
Maximum scanweite
914.4 mm
Energie
Stromverbrauch (Standby)
2 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84433210
Kopieren
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.488,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.695,20*
€ 3.207,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.677,87*
€ 3.186,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.589,14*
€ 3.081,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.534,17*
€ 3.015,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.488,22*
€ 2.960,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP4EOSSECF12
ab € 189,74*
Zubehör
Epson
CP5EOSSECF12
ab € 252,84*
Zubehör
Epson
CP05OSSECF12
ab € 575,59*
Zubehör
Epson
C13S045277
ab € 13,11*
Zubehör
Epson
C13S045278
ab € 13,39*
Zubehör
Epson
C13S045282
ab € 21,79*
Zubehör
Epson
C13S045272
ab € 12,20*
Zubehör
Epson
C13S045273
ab € 12,42*
Zubehör
Epson
C12C936361
ab € 26,80*
Zubehör
Epson
B12B819291
ab € 31,80*
Zubehör
Epson
C13S045284
ab € 24,03*
Zubehör
Epson
CP03OSSECF12
ab € 287,04*
Zubehör
Epson
CP04OSSECF12
ab € 434,16*
Zubehör
Epson
CP45OSSECF12
ab € 506,06*
Zubehör
Epson
C13S041385
ab € 54,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.