Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P37669-H21 Interne Festplatte 18 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P37669-H21 Interne Festplatte 18 TB SAS
HPE P37669-H21 Interne Festplatte 18 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89408637
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P37669-H21
EAN/GTIN:
     190017497778
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
18000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kompatible Produkte
Apollo/Integrity/SGI
Gewicht und Abmessungen
Breite
145.8 mm
Höhe
254 mm
Tiefe
219.2 mm
Gewicht
1360 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.765,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.859,17*
€ 3.402,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.847,52*
€ 3.388,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.807,99*
€ 3.341,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.785,13*
€ 3.314,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.765,63*
€ 3.291,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.