Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1943Z-5/8-3/4 Schraubenschlüssel 233 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1943Z-5/8-3/4 Schraubenschlüssel 233 mm
Bahco 1943Z-5/8-3/4 Schraubenschlüssel 233 mm
Bahco 1943Z-5/8-3/4 Schraubenschlüssel 233 mm
Bahco 1943Z-5/8-3/4 Schraubenschlüssel 233 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89485909
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1943Z-5/8-3/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockschlüssel
Starterschlüssel
Blockschlüssel (Zoll)
Starterschlüssel (Zoll)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
233 mm
Gewicht
115 g
Weitere Suchbegriffe: blockschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.