Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2M-24-26 Schraubenschlüssel 326 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 2M-24-26 Schraubenschlüssel 326 mm
Bahco 2M-24-26 Schraubenschlüssel 326 mm
Bahco 2M-24-26 Schraubenschlüssel 326 mm
Bahco 2M-24-26 Schraubenschlüssel 326 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89485992
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2M-24-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
326 mm
Gewicht
470 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2M/8T
ab € 80,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.